S Series(SS5Y5-11SNDN)

S Series(SS5Y5-11SNDN) - SMCS Series(SS5Y5-11SNDN) - SMCS Series(SS5Y5-11SNDN) - SMCS Series(SS5Y5-11SNDN) - SMCS Series(SS5Y5-11SNDN) - SMC
配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット型式(11) 裏配管形SIユニット(ND) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:D-subSIユニット出力極性(N) マイナスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート管接続口径
ポート取出位置
バルブ連数
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43032115SS5Y5-11SNDN-04D-C8-NA【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側4(-) 直接取付
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43032124SS5Y5-11SNDN-06D-C8-NA【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側6(-) 直接取付
51,430
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43032133SS5Y5-11SNDN-08B-C6-NA【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側8(-) 直接取付
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43032142SS5Y5-11SNDN-08B-C6AA-NA【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側8(AA) 直接取付
57,810
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43032158SS5Y5-11SNDN-16B-C6AA-NA【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側16(AA) 直接取付
79,810
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする