曜日別特売

S Series(SS5Y5-12FW1)

S Series(SS5Y5-12FW1) - SMCS Series(SS5Y5-12FW1) - SMCS Series(SS5Y5-12FW1) - SMCS Series(SS5Y5-12FW1) - SMCS Series(SS5Y5-12FW1) - SMCS Series(SS5Y5-12FW1) - SMC
管接続口径(-) Φ10コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43034653SS5Y5-12FW1-02D-NA(-) 直接取付2(D) D側
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034662SS5Y5-12FW1-06D-NA(-) 直接取付6(D) D側
27,120
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034678SS5Y5-12FW1-06B-D8-NA(D8) 8連用6(B) 両側
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034687SS5Y5-12FW1-07B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)7(B) 両側
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034696SS5Y5-12FW1-08B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)8(B) 両側
35,530
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43034705SS5Y5-12FW1-14B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)14(B) 両側
49,390
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする