曜日別特売

S Series(SS5Y5-12L31)

S Series(SS5Y5-12L31) - SMCS Series(SS5Y5-12L31) - SMCS Series(SS5Y5-12L31) - SMCS Series(SS5Y5-12L31) - SMC
配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10リード線(m)(1)0.6リード線芯数(L3)9芯内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
バルブ連数
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43035204SS5Y5-12L31-04D-NA【P・E】(D)D側(-)内部パイロット4(-)直接取付
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035213SS5Y5-12L31-03U-D-NA【P・E】(U)U側(-)内部パイロット3(D)DINレール取付(DINレール付)
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035222SS5Y5-12L31-04DS-NA【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵4(-)直接取付
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035238SS5Y5-12L31-04B-NA【P・E】(B)両側(-)内部パイロット4(-)直接取付
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする