曜日別特売

S Series(SS5Y5-12L32)

S Series(SS5Y5-12L32) - SMCS Series(SS5Y5-12L32) - SMCS Series(SS5Y5-12L32) - SMCS Series(SS5Y5-12L32) - SMCS Series(SS5Y5-12L32) - SMC
配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットリード線(m)(2)1.5リード線芯数(L3)9芯内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート取出位置
バルブ連数
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43035247SS5Y5-12L32-02U-NA【P・E】(U)U側2(-)直接取付
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035256SS5Y5-12L32-02U-D0-NA【P・E】(U)U側2(D0)DINレール取付(DINレールなし)
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035265SS5Y5-12L32-02D-D-NA【P・E】(D)D側2(D)DINレール取付(DINレール付)
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035274SS5Y5-12L32-04U-NA【P・E】(U)U側4(-)直接取付
22,550
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035283SS5Y5-12L32-06B-NA【P・E】(B)両側6(-)直接取付
28,440
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする