曜日別特売

S Series(SS5Y5-12P1)

S Series(SS5Y5-12P1) - SMCS Series(SS5Y5-12P1) - SMCS Series(SS5Y5-12P1) - SMCS Series(SS5Y5-12P1) - SMCS Series(SS5Y5-12P1) - SMCS Series(SS5Y5-12P1) - SMCS Series(SS5Y5-12P1) - SMCS Series(SS5Y5-12P1) - SMC
管接続口径(-) Φ10コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43035475SS5Y5-12P1-03D-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)3(D) D側(-) 内部パイロット
22,880
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035484SS5Y5-12P1-04U-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)4(U) U側(-) 内部パイロット
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035493SS5Y5-12P1-04UR-NA(-) 直接取付4(U) U側(R) 外部パイロット
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035502SS5Y5-12P1-04UR-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)4(U) U側(R) 外部パイロット
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035518SS5Y5-12P1-05D-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)5(D) D側(-) 内部パイロット
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035527SS5Y5-12P1-06D-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)6(D) D側(-) 内部パイロット
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035536SS5Y5-12P1-07U-NA(-) 直接取付7(U) U側(-) 内部パイロット
29,590
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035545SS5Y5-12P1-07D-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)7(D) D側(-) 内部パイロット
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035554SS5Y5-12P1-08U-NA(-) 直接取付8(U) U側(-) 内部パイロット
31,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035563SS5Y5-12P1-08D-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)8(D) D側(-) 内部パイロット
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035572SS5Y5-12P1-08U-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)8(U) U側(-) 内部パイロット
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035588SS5Y5-12P1-10U-NA(-) 直接取付10(U) U側(-) 内部パイロット
36,520
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035597SS5Y5-12P1-10D-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)10(D) D側(-) 内部パイロット
38,560
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035606SS5Y5-12P1-10B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)10(B) 両側(-) 内部パイロット
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035615SS5Y5-12P1-16B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)16(B) 両側(-) 内部パイロット
54,180
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035624SS5Y5-12P1-18B-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)18(B) 両側(-) 内部パイロット
58,300
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43035633SS5Y5-12P1-20B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)20(B) 両側(-) 内部パイロット
63,420
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする