SMC
S Series(SS5Y5-12S6N41)
連数
【I/Oユニット】(1)1連
取付け方法
(D)DINレール取付(DINレール付)
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(N)PROFIBUSDP対応
エンドプレート
M12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径
【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性
(4)マイナスコモン
ポート取出位置
【P・E】(U)U側
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43036796
SS5Y5-12S6N41-03U-D-NA
CADデータダウンロード
3
¥90,750
¥
82,980
¥91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43036805
SS5Y5-12S6N41-04U-D-NA
CADデータダウンロード
4
¥93,060
¥
84,980
¥93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43036814
SS5Y5-12S6N41-05U-D-NA
CADデータダウンロード
5
¥95,370
¥
86,980
¥95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください