曜日別特売

S Series(SS5Y5-12SEAN)

S Series(SS5Y5-12SEAN) - SMCS Series(SS5Y5-12SEAN) - SMCS Series(SS5Y5-12SEAN) - SMCS Series(SS5Y5-12SEAN) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43037225SS5Y5-12SEAN-06B-N-NA(-)直接取付6【P・E】(N)Φ3/8
66,990
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037234SS5Y5-12SEAN-10B-NA(-)直接取付10【P・E】(-)Φ10
76,230
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037243SS5Y5-12SEAN-12B-NA(-)直接取付12【P・E】(-)Φ10
80,850
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037252SS5Y5-12SEAN-16B-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)16【P・E】(-)Φ10
92,130
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする