曜日別特売

S Series(SS5Y5-12SEB)

S Series(SS5Y5-12SEB) - SMCS Series(SS5Y5-12SEB) - SMCS Series(SS5Y5-12SEB) - SMCS Series(SS5Y5-12SEB) - SMCS Series(SS5Y5-12SEB) - SMC
配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット(EB)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
バルブ連数
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43037268SS5Y5-12SEB-04DS-D-NA【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵4(D)DINレール取付(DINレール付)
60,450
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037277SS5Y5-12SEB-08B-NA【P・E】(B)両側(-)内部パイロット8(-)直接取付
68,150
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037286SS5Y5-12SEB-08DS-D-NA【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵8(D)DINレール取付(DINレール付)
69,690
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037295SS5Y5-12SEB-08US-D-NA【P・E】(U)U側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵8(D)DINレール取付(DINレール付)
69,690
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037304SS5Y5-12SEB-10B-D-NA【P・E】(B)両側(-)内部パイロット10(D)DINレール取付(DINレール付)
75,300
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする