S Series(SS5Y5-12SNA)

S Series(SS5Y5-12SNA) - SMCS Series(SS5Y5-12SNA) - SMCS Series(SS5Y5-12SNA) - SMCS Series(SS5Y5-12SNA) - SMCS Series(SS5Y5-12SNA) - SMCS Series(SS5Y5-12SNA) - SMC
配線方式(S)配列指定ポート取出位置【P・E】(B)両側給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート管接続口径
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43037435SS5Y5-12SNA-08B-D-NA【P・E】(-)Φ108
61,440
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037444SS5Y5-12SNA-12B-D-NA【P・E】(-)Φ1012
70,680
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037453SS5Y5-12SNA-14B-D-NA【P・E】(-)Φ1014
75,300
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037462SS5Y5-12SNA-16B-D-NA【P・E】(-)Φ1016
79,920
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037478SS5Y5-12SNA-16B-ND-NA【P・E】(N)Φ3/816
79,920
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037487SS5Y5-12SNA-23B-ND-NA【P・E】(N)Φ3/823
96,090
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする