曜日別特売

S Series(SS5Y5-12SNAN)

S Series(SS5Y5-12SNAN) - SMCS Series(SS5Y5-12SNAN) - SMCS Series(SS5Y5-12SNAN) - SMCS Series(SS5Y5-12SNAN) - SMCS Series(SS5Y5-12SNAN) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43037496SS5Y5-12SNAN-11B-NA11(-)直接取付
65,840
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037505SS5Y5-12SNAN-12B-D-NA12(D)DINレール取付(DINレール付)
70,680
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037514SS5Y5-12SNAN-13B-D-NA13(D)DINレール取付(DINレール付)
72,990
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037523SS5Y5-12SNAN-16B-D-NA16(D)DINレール取付(DINレール付)
79,920
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037532SS5Y5-12SNAN-24B-D-NA24(D)DINレール取付(DINレール付)
98,400
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする