S Series(SS5Y5-12SNB)

S Series(SS5Y5-12SNB) - SMCS Series(SS5Y5-12SNB) - SMCS Series(SS5Y5-12SNB) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(NB)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(-)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43037548SS5Y5-12SNB-08B-NA(-)直接取付8
55,440
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037557SS5Y5-12SNB-08B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)8
57,970
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037566SS5Y5-12SNB-12B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)12
67,210
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする