曜日別特売

S Series(SS5Y5-12SQA)

S Series(SS5Y5-12SQA) - SMCS Series(SS5Y5-12SQA) - SMCS Series(SS5Y5-12SQA) - SMCS Series(SS5Y5-12SQA) - SMCS Series(SS5Y5-12SQA) - SMCS Series(SS5Y5-12SQA) - SMC
配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット(QA)プロトコル:DeviceNet+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート取出位置
バルブ連数
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43037654SS5Y5-12SQA-08U-NA【P・E】(U)U側8(-)直接取付
57,640
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037663SS5Y5-12SQA-08B-NA【P・E】(B)両側8(-)直接取付
58,910
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037672SS5Y5-12SQA-10B-NA【P・E】(B)両側10(-)直接取付
63,530
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037688SS5Y5-12SQA-10B-D-NA【P・E】(B)両側10(D)DINレール取付(DINレール付)
66,060
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037697SS5Y5-12SQA-20B-NA【P・E】(B)両側20(-)直接取付
86,630
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43037706SS5Y5-12SQA-20B-D-NA【P・E】(B)両側20(D)DINレール取付(DINレール付)
89,160
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする