曜日別特売

SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50RS5)

SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50RS5) - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付SIユニット(-) プラスコモン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
連数
配線方式
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43061217SS5Y5-50RS5-S04U-C8A、Bポート:(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手4(S) オールシングル配線P、Eポート:(U) U側
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43061226SS5Y5-50RS5-05D-C6A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手5(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
22,770
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43061235SS5Y5-50RS5-06D-C8A、Bポート:(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手6(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
24,040
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする