SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52F1)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52F1) - SMC
型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
取付
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43063983SS5Y5-52F1-02B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線2P、Eポート:(B) 両側
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43063992SS5Y5-52F1-02U(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線2P、Eポート:(U) U側
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064008SS5Y5-52F1-02D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線2P、Eポート:(D) D側
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064017SS5Y5-52F1-S03B(-) Rc(-) 直接取付(S) オールシングル配線3P、Eポート:(B) 両側
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064026SS5Y5-52F1-03B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線3P、Eポート:(B) 両側
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064035SS5Y5-52F1-03B-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線3P、Eポート:(B) 両側
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064044SS5Y5-52F1-03D-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線3P、Eポート:(D) D側
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064053SS5Y5-52F1-03U(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線3P、Eポート:(U) U側
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064062SS5Y5-52F1-04B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(B) 両側
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064078SS5Y5-52F1-04B-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(B) 両側
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064087SS5Y5-52F1-04D-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(D) D側
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064096SS5Y5-52F1-04U(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(U) U側
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064105SS5Y5-52F1-04D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(D) D側
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064114SS5Y5-52F1-04D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(D) D側
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064123SS5Y5-52F1-S05B(-) Rc(-) 直接取付(S) オールシングル配線5P、Eポート:(B) 両側
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064132SS5Y5-52F1-05B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線5P、Eポート:(B) 両側
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064148SS5Y5-52F1-05D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線5P、Eポート:(D) D側
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064157SS5Y5-52F1-05U(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線5P、Eポート:(U) U側
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064166SS5Y5-52F1-06B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線6P、Eポート:(B) 両側
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064175SS5Y5-52F1-06B-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線6P、Eポート:(B) 両側
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064184SS5Y5-52F1-S06B(-) Rc(-) 直接取付(S) オールシングル配線6P、Eポート:(B) 両側
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064193SS5Y5-52F1-06U-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線6P、Eポート:(U) U側
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064202SS5Y5-52F1-06D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線6P、Eポート:(D) D側
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064218SS5Y5-52F1-07B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線7P、Eポート:(B) 両側
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064227SS5Y5-52F1-04U-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線4P、Eポート:(U) U側
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064236SS5Y5-52F1-07D-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線7P、Eポート:(D) D側
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064245SS5Y5-52F1-07U(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線7P、Eポート:(U) U側
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064254SS5Y5-52F1-08B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線8P、Eポート:(B) 両側
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064263SS5Y5-52F1-08B-00N(00N) NPT(-) 直接取付(-) オールダブル配線8P、Eポート:(B) 両側
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064272SS5Y5-52F1-08B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線8P、Eポート:(B) 両側
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064288SS5Y5-52F1-S08B(-) Rc(-) 直接取付(S) オールシングル配線8P、Eポート:(B) 両側
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064297SS5Y5-52F1-08D-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線8P、Eポート:(D) D側
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064306SS5Y5-52F1-09B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線9P、Eポート:(B) 両側
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064315SS5Y5-52F1-09B-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線9P、Eポート:(B) 両側
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064324SS5Y5-52F1-06D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線6P、Eポート:(D) D側
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064333SS5Y5-52F1-09D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線9P、Eポート:(D) D側
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064342SS5Y5-52F1-07B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線7P、Eポート:(B) 両側
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064358SS5Y5-52F1-S10B(-) Rc(-) 直接取付(S) オールシングル配線10P、Eポート:(B) 両側
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064367SS5Y5-52F1-10B-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線10P、Eポート:(B) 両側
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064376SS5Y5-52F1-10B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線10P、Eポート:(B) 両側
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064385SS5Y5-52F1-08B-00ND0(00N) NPT(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線8P、Eポート:(B) 両側
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064394SS5Y5-52F1-10D-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線10P、Eポート:(D) D側
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064403SS5Y5-52F1-S10D(-) Rc(-) 直接取付(S) オールシングル配線10P、Eポート:(D) D側
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064412SS5Y5-52F1-08B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線8P、Eポート:(B) 両側
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064428SS5Y5-52F1-08D-D0(-) Rc(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線8P、Eポート:(D) D側
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064437SS5Y5-52F1-S11B(-) Rc(-) 直接取付(S) オールシングル配線11P、Eポート:(B) 両側
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064446SS5Y5-52F1-11B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線11P、Eポート:(B) 両側
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064455SS5Y5-52F1-11D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線11P、Eポート:(D) D側
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064464SS5Y5-52F1-12B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線12P、Eポート:(B) 両側
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43064473SS5Y5-52F1-12B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線12P、Eポート:(B) 両側
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする