SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P1)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P1) - SMC
型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
取付
配線方式
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43065042SS5Y5-52P1-02D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線2P、Eポート:(D) D側
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065058SS5Y5-52P1-03D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線3P、Eポート:(D) D側
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065067SS5Y5-52P1-04D-00F(00F) G(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(D) D側
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065076SS5Y5-52P1-04D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線4P、Eポート:(D) D側
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065085SS5Y5-52P1-05D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線5P、Eポート:(D) D側
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065094SS5Y5-52P1-05U(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線5P、Eポート:(U) U側
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065103SS5Y5-52P1-06D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線6P、Eポート:(D) D側
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065112SS5Y5-52P1-06D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線6P、Eポート:(D) D側
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065128SS5Y5-52P1-04B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線4P、Eポート:(B) 両側
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065137SS5Y5-52P1-07B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線7P、Eポート:(B) 両側
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065146SS5Y5-52P1-08B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線8P、Eポート:(B) 両側
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065155SS5Y5-52P1-06B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線6P、Eポート:(B) 両側
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065164SS5Y5-52P1-10B(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線10P、Eポート:(B) 両側
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065173SS5Y5-52P1-10B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線10P、Eポート:(B) 両側
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065182SS5Y5-52P1-10D(-) Rc(-) 直接取付(-) オールダブル配線10P、Eポート:(D) D側
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065198SS5Y5-52P1-08U-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線8P、Eポート:(U) U側
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065207SS5Y5-52P1-08D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線8P、Eポート:(D) D側
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065216SS5Y5-52P1-09B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線9P、Eポート:(B) 両側
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065225SS5Y5-52P1-12B-00T(00T) NPTF(-) 直接取付(-) オールダブル配線12P、Eポート:(B) 両側
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065234SS5Y5-52P1-09D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線9P、Eポート:(D) D側
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065243SS5Y5-52P1-S12D(-) Rc(-) 直接取付(S) オールシングル配線12P、Eポート:(D) D側
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065252SS5Y5-52P1-10B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線10P、Eポート:(B) 両側
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065268SS5Y5-52P1-10D-D0(-) Rc(D0) DINレール取付 (DINレールなし)(-) オールダブル配線10P、Eポート:(D) D側
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065277SS5Y5-52P1-10D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線10P、Eポート:(D) D側
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065286SS5Y5-52P1-11B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線11P、Eポート:(B) 両側
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065295SS5Y5-52P1-12B-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)(-) オールダブル配線12P、Eポート:(B) 両側
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする