曜日別特売

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PH1)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PH1) - SMC
型式(52) 上配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
取付
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43065715SS5Y5-52PH1-02D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付2P、Eポート:(D) D側
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065724SS5Y5-52PH1-02U(-) Rc(-) 直接取付2P、Eポート:(U) U側
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065733SS5Y5-52PH1-03B(-) Rc(-) 直接取付3P、Eポート:(B) 両側
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065742SS5Y5-52PH1-03D(-) Rc(-) 直接取付3P、Eポート:(D) D側
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065758SS5Y5-52PH1-04B(-) Rc(-) 直接取付4P、Eポート:(B) 両側
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065767SS5Y5-52PH1-04D(-) Rc(-) 直接取付4P、Eポート:(D) D側
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065776SS5Y5-52PH1-04D-00T(00T) NPTF(-) 直接取付4P、Eポート:(D) D側
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065785SS5Y5-52PH1-02D-D0(-) Rc(D0) DINレール取付 (DINレールなし)2P、Eポート:(D) D側
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065794SS5Y5-52PH1-03D-D(-) Rc(D) DINレール取付 (DINレール付)3P、Eポート:(D) D側
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43065803SS5Y5-52PH1-04D-D0(-) Rc(D0) DINレール取付 (DINレールなし)4P、Eポート:(D) D側
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする