SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52RS5)

SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52RS5) - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(52R) 上配管形・外部パイロット配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43066108SS5Y5-52RS5-02D-D(D) DINレール取付 (DINレール付)2
21,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066117SS5Y5-52RS5-05D(-) 直接取付5
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066126SS5Y5-52RS5-03D-D(D) DINレール取付 (DINレール付)3
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066135SS5Y5-52RS5-04D-D(D) DINレール取付 (DINレール付)4
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする