SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52S5)

SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52S5) - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形SIユニット(-) プラスコモン内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
連数
配線方式
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43066144SS5Y5-52S5-03D(-) 直接取付3(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066153SS5Y5-52S5-03U(-) 直接取付3(-) オールダブル配線P、Eポート:(U) U側
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066162SS5Y5-52S5-05U(-) 直接取付5(-) オールダブル配線P、Eポート:(U) U側
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066178SS5Y5-52S5-S05U(-) 直接取付5(S) オールシングル配線P、Eポート:(U) U側
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066187SS5Y5-52S5-08B(-) 直接取付8(-) オールダブル配線P、Eポート:(B) 両側
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066196SS5Y5-52S5-08D(-) 直接取付8(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
23,270
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066205SS5Y5-52S5-06D-D(D) DINレール取付 (DINレール付)6(-) オールダブル配線P、Eポート:(D) D側
24,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066214SS5Y5-52S5-06U-D(D) DINレール取付 (DINレール付)6(-) オールダブル配線P、Eポート:(U) U側
24,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43066223SS5Y5-52S5-08B-D(D) DINレール取付 (DINレール付)8(-) オールダブル配線P、Eポート:(B) 両側
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする