曜日別特売

S Series(SS5Y7-10F2)

S Series(SS5Y7-10F2) - SMCS Series(SS5Y7-10F2) - SMCS Series(SS5Y7-10F2) - SMCS Series(SS5Y7-10F2) - SMCS Series(SS5Y7-10F2) - SMCS Series(SS5Y7-10F2) - SMCS Series(SS5Y7-10F2) - SMCS Series(SS5Y7-10F2) - SMC
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43073415SS5Y7-10F2-02BS-C8-NA(-) 直接取付2(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073433SS5Y7-10F2-02DR-C8-NA(-) 直接取付2(R) 外部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073442SS5Y7-10F2-03B-C6-NA(-) 直接取付3(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073458SS5Y7-10F2-03DS-C10-NA(-) 直接取付3(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073476SS5Y7-10F2-04U-C10-NA(-) 直接取付4(-) 内部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073485SS5Y7-10F2-04B-C10-NA(-) 直接取付4(-) 内部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073494SS5Y7-10F2-04D-C10D-NA(D) DINレール取付4(-) 内部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073503SS5Y7-10F2-04D-C8D-NA(D) DINレール取付4(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073528SS5Y7-10F2-04DR-C12-NA(-) 直接取付4(R) 外部パイロット【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073537SS5Y7-10F2-04DR-C10-NA(-) 直接取付4(R) 外部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073546SS5Y7-10F2-04DR-C8-NA(-) 直接取付4(R) 外部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073555SS5Y7-10F2-04BS-N7AA-NA(AA) 直接取付4(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073564SS5Y7-10F2-05B-C10-NA(-) 直接取付5(-) 内部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073573SS5Y7-10F2-05B-C12-NA(-) 直接取付5(-) 内部パイロット【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073582SS5Y7-10F2-05D-C10D-NA(D) DINレール取付5(-) 内部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073598SS5Y7-10F2-05BS-C10-NA(-) 直接取付5(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
30,640
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073616SS5Y7-10F2-04BR-C8-NA(-) 直接取付4(R) 外部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
30,750
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073625SS5Y7-10F2-06U-C10-NA(-) 直接取付6(-) 内部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073643SS5Y7-10F2-05BR-C10-NA(-) 直接取付5(R) 外部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073652SS5Y7-10F2-05BR-C12-NA(-) 直接取付5(R) 外部パイロット【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073677SS5Y7-10F2-07D-C8-NA(-) 直接取付7(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073686SS5Y7-10F2-06BS-C10AA-NA(AA) 直接取付6(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073704SS5Y7-10F2-07DR-C8-NA(-) 直接取付7(R) 外部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073713SS5Y7-10F2-08U-C10-NA(-) 直接取付8(-) 内部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
37,840
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073738SS5Y7-10F2-07BR-C8-NA(-) 直接取付7(R) 外部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
40,650
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073747SS5Y7-10F2-09B-N11-NA(-) 直接取付9(-) 内部パイロット【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073756SS5Y7-10F2-09US-C10-NA(-) 直接取付9(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
42,350
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073765SS5Y7-10F2-08D-LM-NA(-) 直接取付8(-) 内部パイロット【A・B】(LM) エルボ口径混合【P・E】(D) D側
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073774SS5Y7-10F2-09D-LM-NA(-) 直接取付9(-) 内部パイロット【A・B】(LM) エルボ口径混合【P・E】(D) D側
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073783SS5Y7-10F2-11BS-C10-NA(-) 直接取付11(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
50,440
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073792SS5Y7-10F2-12BS-C10-NA(-) 直接取付12(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
53,740
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073808SS5Y7-10F2-15B-C8D0-NA(D) DINレール取付15(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
63,250
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073424SS5Y7-10F2-02BS-CM-NA(-) 直接取付2(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
18,850
取扱い終了
返品不可
43073467SS5Y7-10F2-03BS-CM-NA(-) 直接取付3(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
21,850
取扱い終了
返品不可
43073512SS5Y7-10F2-04BS-CM-NA(-) 直接取付4(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
24,850
取扱い終了
返品不可
43073607SS5Y7-10F2-05BS-CM-NA(-) 直接取付5(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
27,850
取扱い終了
返品不可
43073634SS5Y7-10F2-06BS-CM-NA(-) 直接取付6(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
30,850
取扱い終了
返品不可
43073668SS5Y7-10F2-06B-CMD-NA(D) DINレール取付6(-) 内部パイロット【A・B】(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
30,950
取扱い終了
返品不可
43073695SS5Y7-10F2-07BS-CM-NA(-) 直接取付7(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
33,850
取扱い終了
返品不可
43073722SS5Y7-10F2-08BS-CM-NA(-) 直接取付8(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
36,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする