S Series(SS5Y7-10FW1)

S Series(SS5Y7-10FW1) - SMCS Series(SS5Y7-10FW1) - SMCS Series(SS5Y7-10FW1) - SMCS Series(SS5Y7-10FW1) - SMCS Series(SS5Y7-10FW1) - SMCS Series(SS5Y7-10FW1) - SMCS Series(SS5Y7-10FW1) - SMCS Series(SS5Y7-10FW1) - SMC
型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き配線方式(S) 配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43073817SS5Y7-10FW1-02US-C8-NA2【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073826SS5Y7-10FW1-04D-C10-NA4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
27,280
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073835SS5Y7-10FW1-04D-C12-NA4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
27,280
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073844SS5Y7-10FW1-04B-C8-NA4【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073853SS5Y7-10FW1-04B-N7-NA4【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073862SS5Y7-10FW1-04BS-C10-NA4【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073878SS5Y7-10FW1-05U-C6-NA5【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
30,580
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073887SS5Y7-10FW1-05B-C10-NA5【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073896SS5Y7-10FW1-05B-N11-NA5【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073905SS5Y7-10FW1-06D-C12-NA6【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073914SS5Y7-10FW1-06D-C10-NA6【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073923SS5Y7-10FW1-06US-C12-NA6【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073932SS5Y7-10FW1-06BS-N7-NA6【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
36,520
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073948SS5Y7-10FW1-07B-C8-NA7【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073957SS5Y7-10FW1-07US-C10-NA7【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
38,390
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073966SS5Y7-10FW1-08D-C10-NA8【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
40,480
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073975SS5Y7-10FW1-08D-C12-NA8【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
40,480
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073984SS5Y7-10FW1-08B-C8-NA8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
40,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43073993SS5Y7-10FW1-08US-C12-NA8【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074002SS5Y7-10FW1-09B-C10D0-NA9【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(0) DIN金具付(DINレールなし)
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074018SS5Y7-10FW1-11B-C8-NA11【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
50,600
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074027SS5Y7-10FW1-12B-C10-NA12【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
53,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする