曜日別特売

S Series(SS5Y7-10FW2)

S Series(SS5Y7-10FW2) - SMCS Series(SS5Y7-10FW2) - SMCS Series(SS5Y7-10FW2) - SMCS Series(SS5Y7-10FW2) - SMCS Series(SS5Y7-10FW2) - SMCS Series(SS5Y7-10FW2) - SMCS Series(SS5Y7-10FW2) - SMCS Series(SS5Y7-10FW2) - SMC
型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43074036SS5Y7-10FW2-04D-C10-NA(-) 直接取付4(-) 内部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
27,280
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074045SS5Y7-10FW2-04D-C8-NA(-) 直接取付4(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
27,280
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074054SS5Y7-10FW2-05B-C12-NA(-) 直接取付5(-) 内部パイロット【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074063SS5Y7-10FW2-05US-C10-NA(-) 直接取付5(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
31,790
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074072SS5Y7-10FW2-05D-B6-NA(-) 直接取付5(-) 内部パイロット【A・B】(B6) エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
34,380
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074097SS5Y7-10FW2-06UR-C10-NA(-) 直接取付6(R) 外部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
36,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074106SS5Y7-10FW2-12BS-C8-NA(-) 直接取付12(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
56,320
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074115SS5Y7-10FW2-11BR-C10-NA(-) 直接取付11(R) 外部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
56,430
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074088SS5Y7-10FW2-06B-CMD-NA(D) DINレール取付6(-) 内部パイロット【A・B】(CM) ストレート口径混合【P・E】(B) 両側
33,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする