曜日別特売

S Series(SS5Y7-10L22)

S Series(SS5Y7-10L22) - SMCS Series(SS5Y7-10L22) - SMCS Series(SS5Y7-10L22) - SMCS Series(SS5Y7-10L22) - SMC
配線方式(S) 配列指定型式(10) 横配管形リード線(m)(2) 1.5リード線芯数(L2) 17芯内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート管接続口径
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
バルブ連数
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43074255SS5Y7-10L22-02DS-C10-NA【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵2(-) 直接取付
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074264SS5Y7-10L22-02U-C12B-NA【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット2(B) DINレール取付
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074273SS5Y7-10L22-04DS-C8AA-NA【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵4(AA) 直接取付
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074282SS5Y7-10L22-08DR-C6-NA【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側(R) 外部パイロット8(-) 直接取付
44,220
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする