曜日別特売

S Series(SS5Y7-10L31)

S Series(SS5Y7-10L31) - SMCS Series(SS5Y7-10L31) - SMCS Series(SS5Y7-10L31) - SMCS Series(SS5Y7-10L31) - SMCS Series(SS5Y7-10L31) - SMC
配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット取付け方法(D) DINレール取付仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形リード線(m)(1) 0.6リード線芯数(L3) 9芯内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート管接続口径
ポート取出位置
バルブ連数
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43074605SS5Y7-10L31-02U-C10D0-NA【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側2(0) DIN金具付(DINレールなし)
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074614SS5Y7-10L31-02D-C10D-NA【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側2(-) 標準
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074623SS5Y7-10L31-02U-C10D-NA【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側2(-) 標準
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074632SS5Y7-10L31-02U-C8D-NA【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側2(-) 標準
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43074648SS5Y7-10L31-03D-C10D-NA【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側3(-) 標準
26,240
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする