S Series(SS5Y7-10S6EA2)

S Series(SS5Y7-10S6EA2) - SMCS Series(SS5Y7-10S6EA2) - SMCS Series(SS5Y7-10S6EA2) - SMCS Series(SS5Y7-10S6EA2) - SMC
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)エンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
取付け方法
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43078805SS5Y7-10S6EA2-04B-C12-NA4(-) 直接取付-
125,840
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43078814SS5Y7-10S6EA2-03U-C12A-NA3(A) DINレール取付(-) 標準
129,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43078823SS5Y7-10S6EA2-04U-C12A-NA4(A) DINレール取付(-) 標準
132,830
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43078832SS5Y7-10S6EA2-07B-C12-NA7(-) 直接取付-
135,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする