曜日別特売

S Series(SS5Y7-10S6V25)

S Series(SS5Y7-10S6V25) - SMCS Series(SS5Y7-10S6V25) - SMCS Series(SS5Y7-10S6V25) - SMC
仕様銘板プレート付 (連数印字付)型式(10) 横配管形取付け方法(A) DINレール取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源DINレール(-) 標準SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(5) 5連内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43079663SS5Y7-10S6V25-02B-B12A-NA2【A・B】(B12) エルボ下向きΦ12ワンタッチ管継手
95,040
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079672SS5Y7-10S6V25-07B-C12A-NA7【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
108,680
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43079688SS5Y7-10S6V25-07B-B12A-NA7【A・B】(B12) エルボ下向きΦ12ワンタッチ管継手
114,570
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする