S Series(SS5Y7-10SA3N)

S Series(SS5Y7-10SA3N) - SMCS Series(SS5Y7-10SA3N) - SMCS Series(SS5Y7-10SA3N) - SMCS Series(SS5Y7-10SA3N) - SMCS Series(SS5Y7-10SA3N) - SMCS Series(SS5Y7-10SA3N) - SMCS Series(SS5Y7-10SA3N) - SMCS Series(SS5Y7-10SA3N) - SMC
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート取出位置【P・E】(B) 両側内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43080494SS5Y7-10SA3N-02BS-C8-NA2【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080503SS5Y7-10SA3N-03BS-C8-NA3【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
47,630
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080512SS5Y7-10SA3N-04BS-C8-NA4【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
50,930
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080528SS5Y7-10SA3N-05BS-C8-NA5【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
54,230
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080537SS5Y7-10SA3N-06BS-C8-NA6【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
57,530
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080546SS5Y7-10SA3N-06BS-N11-NA6【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
57,530
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080555SS5Y7-10SA3N-08BS-C8-NA8【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
64,130
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080564SS5Y7-10SA3N-10BS-C8-NA10【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
70,730
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080573SS5Y7-10SA3N-12BS-C8-NA12【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
77,330
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080582SS5Y7-10SA3N-14BS-C8-NA14【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
83,930
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080598SS5Y7-10SA3N-15BS-C8-NA15【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
87,230
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする