曜日別特売

S Series(SS5Y7-11L33)

S Series(SS5Y7-11L33) - SMCS Series(SS5Y7-11L33) - SMCS Series(SS5Y7-11L33) - SMC
型式(11) 裏配管形リード線芯数(L3) 9芯リード線(m)(3) 3配線方式(S) 配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43090574SS5Y7-11L33-03DS-N9-NA3【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(N9) Φ5/16ワンタッチ管継手(-) 直接取付
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43090583SS5Y7-11L33-04DS-C8BA-NA4【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(BA) 直接取付
32,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43090592SS5Y7-11L33-05B-C10-NA5【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(-) 直接取付
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする