曜日別特売

S Series(SS5Y7-12F1)

S Series(SS5Y7-12F1) - SMCS Series(SS5Y7-12F1) - SMCS Series(SS5Y7-12F1) - SMCS Series(SS5Y7-12F1) - SMC
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43091606SS5Y7-12F1-02D-NA(-) Φ12(-) 直接取付2(D) D側(-) 内部パイロット
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091615SS5Y7-12F1-03U-NA(-) Φ12(-) 直接取付3(U) U側(-) 内部パイロット
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091624SS5Y7-12F1-05B-NA(-) Φ12(-) 直接取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091633SS5Y7-12F1-08DS-ND0-NA(N) Φ1/2(D0) DINレール取付 (DINレールなし)8(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
39,880
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする