曜日別特売

S Series(SS5Y7-12M)

S Series(SS5Y7-12M) - SMCS Series(SS5Y7-12M) - SMCS Series(SS5Y7-12M) - SMCS Series(SS5Y7-12M) - SMCS Series(SS5Y7-12M) - SMC
配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット取付け方法(-)直接取付内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート取出位置
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43091728SS5Y7-12M-02U-NA【P・E】(U)U側2
32,010
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091737SS5Y7-12M-03D-NA【P・E】(D)D側3
34,930
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091746SS5Y7-12M-03U-NA【P・E】(U)U側3
34,930
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091755SS5Y7-12M-07D-NA【P・E】(D)D側7
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091764SS5Y7-12M-09D-NA【P・E】(D)D側9
52,420
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする