SMC
S Series(SS5Y7-12SA2)
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(A2)16点出力(プラスコモン)
ポート管接続口径
【P・E】(-)Φ12
ポート取出位置
【P・E】(U)U側
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43092096
SS5Y7-12SA2-03U-NA
CADデータダウンロード
(-)直接取付
3
【P・E】内部パイロット仕様
¥
40,920
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43092105
SS5Y7-12SA2-05UR-D-NA
CADデータダウンロード
(D)DINレール取付(DINレール付)
5
【P・E】外部パイロット仕様
¥
52,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください