SMC
S Series(SS5Y7-52F2)
ねじの種類
(-) Rc
型式
(52) 上配管形
取付け方法
(-) 直接取付
コネクタ
(F) Dサブコネクタ (25極)
コネクタ取出方向
(2) コネクタ横向き
ポート取出位置
【P・E】(D) D側
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配線方式
バルブ連数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43096822
SS5Y7-52F2-03D
CADデータダウンロード
(-) オールダブル配線
3
¥
8,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43096838
SS5Y7-52F2-05D
CADデータダウンロード
(-) オールダブル配線
5
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43096847
SS5Y7-52F2-S05D
CADデータダウンロード
(S) オールシングル配線
5
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください