S Series(SS5Y7-52S5)

S Series(SS5Y7-52S5) - SMCS Series(SS5Y7-52S5) - SMCS Series(SS5Y7-52S5) - SMCS Series(SS5Y7-52S5) - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(D) D側内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43096962SS5Y7-52S5-02D(-) 直接取付2
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43096978SS5Y7-52S5-03D(-) 直接取付3
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43096987SS5Y7-52S5-02D-D(D) DINレール取付 (DINレール付)2
21,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする