S Series(SV1100K)

S Series(SV1100K) - SMCS Series(SV1100K) - SMCS Series(SV1100K) - SMCS Series(SV1100K) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット背圧防止弁(K) 内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
配線方式
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43113385SV1100K-5FU-C-C4A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手マニホールド:(-) ダブル配線(-) ノンロックプッシュ式
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43113394SV1100K-5FU-T-C4A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手マニホールド:(-) ダブル配線(-) ノンロックプッシュ式
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43113403SV1100K-5FU-T-C6A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手マニホールド:(-) ダブル配線(-) ノンロックプッシュ式
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43113412SV1100K-5FUD-TS-N7A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手マニホールド:(S) シングル配線(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする