曜日別特売

S Series(SV1A00)

S Series(SV1A00) - SMCS Series(SV1A00) - SMCS Series(SV1A00) - SMCS Series(SV1A00) - SMCS Series(SV1A00) - SMCS Series(SV1A00) - SMCS Series(SV1A00) - SMCS Series(SV1A00) - SMC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43114672SV1A00-6FUD(6) DC12--(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114688SV1A00-5FRD(5) DC24--(R) サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114697SV1A00-5W1UD(5) DC24-(-) サブプレートなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114706SV1A00-5W2U(5) DC24-(-) サブプレートなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114715SV1A00-5W2UD(5) DC24-(-) サブプレートなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114724SV1A00-5FU-C-N7(5) DC24-A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114733SV1A00-5FUD-C-C6(5) DC24-A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114742SV1A00-5FUD-C-N7(5) DC24-A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114758SV1A00-5FUD-C-N1(5) DC24-A、Bポート:(N1) o1/8ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114767SV1A00-5W3U(5) DC24-(-) サブプレートなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114776SV1A00-5W4U(5) DC24-(-) サブプレートなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
43114785SV1A00-5FU-T-C6(5) DC24-A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114794SV1A00-5FU-T-N1(5) DC24-A、Bポート:(N1) o1/8ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114803SV1A00-5FUD-T-C4(5) DC24-A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114812SV1A00-5W1UD-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114828SV1A00-5W1UD-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114837SV1A00-5W1U-01T(5) DC24(T) NPTF(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114846SV1A00-5W1U-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114855SV1A00-5W1U-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114864SV1A00-5W2U-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114873SV1A00-5W2RD-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(R) サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114882SV1A00-5W3UD-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114898SV1A00-5W3U-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114907SV1A00-5W3U-01T(5) DC24(T) NPTF(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114916SV1A00-5W3UD-01T(5) DC24(T) NPTF(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114925SV1A00-5W4U-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114934SV1A00-5W4U-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114943SV1A00-5W4UD-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114952SV1A00-5W7U-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114968SV1A00-5W7UD-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする