S Series(SV1A00K)

S Series(SV1A00K) - SMCS Series(SV1A00K) - SMCS Series(SV1A00K) - SMC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式マニホールド:(-) ダブル配線マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(K) 内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43114977SV1A00K-5FU-C-C6
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114986SV1A00K-5FU-T-C6
17,440
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする