曜日別特売

S Series(SV2300)

S Series(SV2300) - SMCS Series(SV2300) - SMCS Series(SV2300) - SMCS Series(SV2300) - SMCS Series(SV2300) - SMCS Series(SV2300) - SMCS Series(SV2300) - SMCS Series(SV2300) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43116097SV2300-6FUD(6) DC12--(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116106SV2300-5FRD(5) DC24--(R) サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116115SV2300-5FU-C-N7(5) DC24-A、Bポート:(N7) o1/4 ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116124SV2300-5FU-C-N3(5) DC24-A、Bポート:(N3) o5/32 ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116133SV2300-5W7R(5) DC24-(-) サブプレートなし(R) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116142SV2300-5FU-T-C4(5) DC24-A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116158SV2300-5FU-T-N7(5) DC24-A、Bポート:(N7) o1/4 ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116167SV2300-5W1R-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(R) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116176SV2300-5W1U-02N(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43116185SV2300-5W1UD-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116194SV2300-5W1UD-02N(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116203SV2300-6W1U-02(6) DC12(-) Rc(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116212SV2300-5W1UD-02T(5) DC24(T) NPTF(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116228SV2300-5W2UD-02T(5) DC24(T) NPTF(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116237SV2300-5W2U-02T(5) DC24(T) NPTF(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116246SV2300-5W2U-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116255SV2300-5W3U-02N(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116264SV2300-5W4U-02N(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116273SV2300-5W7R-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(R) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116282SV2300-5W7U-02N(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする