曜日別特売

S Series(SV2400)

S Series(SV2400) - SMCS Series(SV2400) - SMCS Series(SV2400) - SMCS Series(SV2400) - SMCS Series(SV2400) - SMCS Series(SV2400) - SMCS Series(SV2400) - SMCS Series(SV2400) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43116386SV2400-6FU(6) DC12--(-) ノンロックプッシュ式
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116395SV2400-5W1UD(5) DC24-(-) サブプレートなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116404SV2400-5W2UD(5) DC24-(-) サブプレートなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116413SV2400-5W4U(5) DC24-(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116422SV2400-5FU-C-N3(5) DC24-A、Bポート:(N3) o5/32 ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116438SV2400-5FU-C-N7(5) DC24-A、Bポート:(N7) o1/4 ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116447SV2400-5FUD-C-N7(5) DC24-A、Bポート:(N7) o1/4 ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116456SV2400-5FU-T-N7(5) DC24-A、Bポート:(N7) o1/4 ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116465SV2400-5W1U-02N(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43116474SV2400-5W1U-02T(5) DC24(T) NPTF(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116483SV2400-5FU-T-N9(5) DC24-A、Bポート:(N9) o5/16 ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116492SV2400-5W1UD-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116508SV2400-5W1UD-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116517SV2400-5W1UD-02T(5) DC24(T) NPTF(02) 1/4(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116526SV2400-5W1U-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116535SV2400-5W2U-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116544SV2400-5W2U-02N(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116553SV2400-5W2U-02T(5) DC24(T) NPTF(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
43116562SV2400-5W3UD-02N(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116578SV2400-5W3U-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116587SV2400-5W3U-02N(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116596SV2400-5W4U-02N(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116605SV2400-5W4UD-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116614SV2400-5W4UD-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116623SV2400-5W7U-02N(5) DC24(N) NPT(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする