曜日別特売

S Series(SV2500)

S Series(SV2500) - SMCS Series(SV2500) - SMCS Series(SV2500) - SMCS Series(SV2500) - SMCS Series(SV2500) - SMCS Series(SV2500) - SMCS Series(SV2500) - SMCS Series(SV2500) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43116727SV2500-5W2U-(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116736SV2500-5FU-C-N7-A、Bポート:(N7) o1/4 ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116745SV2500-5FU-C-C8-A、Bポート:(C8) o8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116754SV2500-5W1UD-02N(N) NPT(02) 1/4(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116763SV2500-5W1U-02T(T) NPTF(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116772SV2500-5W1U-02N(N) NPT(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116788SV2500-5FU-T-N7-A、Bポート:(N7) o1/4 ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116797SV2500-5FU-T-C6-A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116806SV2500-5FU-T-C8-A、Bポート:(C8) o8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116815SV2500-5W2U-02F(F) G(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116824SV2500-5W2U-02N(N) NPT(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116833SV2500-5W2U-02(-) Rc(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43116842SV2500-5W2U-02T(T) NPTF(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする