曜日別特売

S Series(SV2C00)

S Series(SV2C00) - SMCS Series(SV2C00) - SMCS Series(SV2C00) - SMCS Series(SV2C00) - SMCS Series(SV2C00) - SMCS Series(SV2C00) - SMCS Series(SV2C00) - SMCS Series(SV2C00) - SMC
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43117253SV2C00-5FUD--(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43117262SV2C00-5W1U-(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117278SV2C00-5W2UD-(-) サブプレートなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117287SV2C00-5FU-C-N7-A、Bポート:(N7) o1/4 ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117296SV2C00-5W1UD-02F(F) G(02) 1/4(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117305SV2C00-5W1U-02(-) Rc(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117314SV2C00-5W1U-02F(F) G(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117323SV2C00-5W1U-02N(N) NPT(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43117332SV2C00-5W2U-02F(F) G(02) 1/4(-) ノンロックプッシュ式
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする