| 43128304 | SY114A-SG | (S) DC 5 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128313 | SY114A-SGB | (S) DC 5 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) サブプレートなし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43128322 | SY114A-5GB | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) サブプレートなし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43128338 | SY114A-5GSD | (5) DC 24 | (S) サージ電圧保護回路付 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) サブプレートなし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43128347 | SY114A-5LOD | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) サブプレートなし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43128356 | SY114A-6LD | (6) DC 12 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (-) サブプレートなし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43128365 | SY114A-6GZ | (6) DC 12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128374 | SY114A-6LOS | (6) DC 12 | (S) サージ電圧保護回路付 | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128383 | SY114A-SLOZ | (S) DC 5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128392 | SY114A-VLOZ | () DC 6 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128408 | SY114A-VLS | () DC 6 | (S) サージ電圧保護回路付 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128417 | SY114A-5MOZD | (5) DC 24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (MO) M形プラグコネクタなし | 3 | (-) サブプレートなし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43128426 | SY114A-SG-Q | (S) DC 5 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128435 | SY114A-SGB-Q | (S) DC 5 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) サブプレートなし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43128444 | SY114A-SLZB | (S) DC 5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (-) サブプレートなし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43128453 | SY114A-VG-Q | () DC 6 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128462 | SY114A-5GS-Q | (5) DC 24 | (S) サージ電圧保護回路付 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128478 | SY114A-5GZ-Q | (5) DC 24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128487 | SY114A-RM-Q | (R) DC 3 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128496 | SY114A-5MOZB-Q | (5) DC 24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (MO) M形プラグコネクタなし | 3 | (-) サブプレートなし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43128505 | SY114A-SMNZ-Q | (S) DC 5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (MN) M形プラグコネクタ リード線なし | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128514 | SY114A-5H-Q | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (H) グロメット リード線 長さ600mm | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128523 | SY114A-5MNZ-Q | (5) DC 24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (MN) M形プラグコネクタ リード線なし | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128532 | SY114A-VMOZ-Q | () DC 6 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (MO) M形プラグコネクタなし | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128548 | SY114A-VLOZ-Q | () DC 6 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128557 | SY114A-SLOZ-Q | (S) DC 5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128566 | SY114A-6LOZ-Q | (6) DC 12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128575 | SY114A-5GU-Q | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (G) グロメット リード線 長さ300mm | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128584 | SY114A-5LZ-Q | (5) DC 24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128593 | SY114A-5MZ-Q | (5) DC 24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128602 | SY114A-5MOU-Q | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (MO) M形プラグコネクタなし | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128618 | SY114A-5LOUD-Q | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) サブプレートなし | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43128627 | SY114A-5HZB-Q | (5) DC 24 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (H) グロメット リード線 長さ600mm | 3 | (-) サブプレートなし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43128636 | SY114A-6LOU-Q | (6) DC 12 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128645 | SY114A-5LO-M3 | (5) DC 24 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (M3) サブプレート付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128654 | SY114A-5LU-Q | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128663 | SY114A-6L-M3 | (6) DC 12 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (M3) サブプレート付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128672 | SY114A-5HU-Q | (5) DC 24 | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) | (H) グロメット リード線 長さ600mm | 3 | (-) サブプレートなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128688 | SY114A-5MSD-M3 | (5) DC 24 | (S) サージ電圧保護回路付 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (M3) サブプレート付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43128697 | SY114A-6LOZ-M3 | (6) DC 12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (M3) サブプレート付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128706 | SY114A-VLS-M3 | () DC 6 | (S) サージ電圧保護回路付 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (M3) サブプレート付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128715 | SY114A-SLZD-M3 | (S) DC 5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (M3) サブプレート付 | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43128724 | SY114A-6MZ-M3 | (6) DC 12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (M3) サブプレート付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128733 | SY114A-6LZ-M3 | (6) DC 12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (M3) サブプレート付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128742 | SY114A-SLZ-M3 | (S) DC 5 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (M3) サブプレート付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128758 | SY114A-6LO-M3-Q | (6) DC 12 | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (M3) サブプレート付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43128767 | SY114A-6LZE-M3 | (6) DC 12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm | 3 | (M3) サブプレート付 | (E) プッシュターンロック式手操作形 | | |
|
| 43128776 | SY114A-6LOZ-M3-Q | (6) DC 12 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (LO) L形プラグコネクタなし | 3 | (M3) サブプレート付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|