曜日別特売

SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A)

SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A) - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A) - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A) - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A) - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A) - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A) - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A) - SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A) - SMC
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープン流量(A) 大流量タイプ内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
リード線取出方法
ポート数
ブラケット
配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43129083SY123A-6GZ-M3(6) DC 12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(G) グロメット リード線 長さ300mm3(-) ブラケットなし(-) マニホールド用
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129092SY123A-5LOZ-M3(5) DC 24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(LO) L形プラグコネクタなし3(-) ブラケットなし(-) マニホールド用
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129108SY123A-5MZB-M3(5) DC 24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm3(-) ブラケットなし(-) マニホールド用
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129117SY123A-5G-M3-Q(5) DC 24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(G) グロメット リード線 長さ300mm3(-) ブラケットなし(-) マニホールド用
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129126SY123A-5GU-M3(5) DC 24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(G) グロメット リード線 長さ300mm3(-) ブラケットなし(-) マニホールド用
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129135SY123A-6GZ-M3-Q(6) DC 12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(G) グロメット リード線 長さ300mm3(-) ブラケットなし(-) マニホールド用
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129144SY123A-5H-M3-Q(5) DC 24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(H) グロメット リード線 長さ600mm3(-) ブラケットなし(-) マニホールド用
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129153SY123A-6H-M3-Q(6) DC 12(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(H) グロメット リード線 長さ600mm3(-) ブラケットなし(-) マニホールド用
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129162SY123A-6MS-PM3(6) DC 12(S) サージ電圧保護回路付(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm3(-) ブラケットなし(P) P、R、Aポート直接配管用
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129178SY123A-6L-PM3-F(6) DC 12(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm3(F) ブラケット付(P) P、R、Aポート直接配管用
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129187SY123A-5GU-PM3(5) DC 24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(G) グロメット リード線 長さ300mm3(-) ブラケットなし(P) P、R、Aポート直接配管用
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129196SY123A-5G-PM3-F-Q(5) DC 24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(G) グロメット リード線 長さ300mm3(F) ブラケット付(P) P、R、Aポート直接配管用
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129205SY123A-5LN-PM3-F-Q(5) DC 24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(LN) L形プラグコネクタ リード線なし3(F) ブラケット付(P) P、R、Aポート直接配管用
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129214SY123A-5LO-PM3-F-Q(5) DC 24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(LO) L形プラグコネクタなし3(F) ブラケット付(P) P、R、Aポート直接配管用
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129223SY123A-5L-PM3-F-Q(5) DC 24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm3(F) ブラケット付(P) P、R、Aポート直接配管用
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129232SY123A-6GZ-PM3-F-Q(6) DC 12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(G) グロメット リード線 長さ300mm3(F) ブラケット付(P) P、R、Aポート直接配管用
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129248SY123A-5LOU-PM3-Q(5) DC 24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(LO) L形プラグコネクタなし3(-) ブラケットなし(P) P、R、Aポート直接配管用
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129257SY123A-5LOZD-PM3-F-Q(5) DC 24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(LO) L形プラグコネクタなし3(F) ブラケット付(P) P、R、Aポート直接配管用
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129266SY123A-5LOU-PM3-F-Q(5) DC 24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(LO) L形プラグコネクタなし3(F) ブラケット付(P) P、R、Aポート直接配管用
4,790
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする