SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124)

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124) - SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124) - SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124) - SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124) - SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124) - SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124) - SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124) - SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124) - SMC
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープン流量(-) 標準内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
リード線取出方法
ポート数
配管口径
操作方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43129275SY124-SG(S) DC 5(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(G) グロメット リード線 長さ300mm3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129284SY124-VG() DC 6(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(G) グロメット リード線 長さ300mm3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129293SY124-3G(3) AC110 [AC115](-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(G) グロメット リード線 長さ300mm3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,250
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129302SY124-3MN(3) AC110 [AC115](-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(MN) M形プラグコネクタ リード線なし3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129318SY124-3MO(3) AC110 [AC115](-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(MO) M形プラグコネクタなし3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,360
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129327SY124-6MOS(6) DC 12(S) サージ電圧保護回路付(MO) M形プラグコネクタなし3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129336SY124-6MOZ(6) DC 12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(MO) M形プラグコネクタなし3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129345SY124-6H(6) DC 12(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(H) グロメット リード線 長さ600mm3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129354SY124-6LOZB(6) DC 12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(LO) L形プラグコネクタなし3(-) サブプレートなし(B) ロック式ドライバ操作形
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129363SY124-3MOZ(3) AC110 [AC115](Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(MO) M形プラグコネクタなし3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129372SY124-3LNZ(3) AC110 [AC115](Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(LN) L形プラグコネクタ リード線なし3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129388SY124-6MZ(6) DC 12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129397SY124-6LZ(6) DC 12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129406SY124-SLZ(S) DC 5(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129415SY124-6G-Q(6) DC 12(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(G) グロメット リード線 長さ300mm3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129424SY124-3LZ(3) AC110 [AC115](Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129433SY124-5G-Q(5) DC 24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(G) グロメット リード線 長さ300mm3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129442SY124-2G(2) AC 200(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(G) グロメット リード線 長さ300mm3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,580
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129458SY124-5LOZE(5) DC 24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(LO) L形プラグコネクタなし3(-) サブプレートなし(E) プッシュターンロック式手操作形
3,630
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129467SY124-5LNU(5) DC 24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(LN) L形プラグコネクタ リード線なし3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129476SY124-5LO-Q(5) DC 24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(LO) L形プラグコネクタなし3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129485SY124-6MO-Q(6) DC 12(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(MO) M形プラグコネクタなし3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129494SY124-5MO-Q(5) DC 24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(MO) M形プラグコネクタなし3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129503SY124-5MUE(5) DC 24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm3(-) サブプレートなし(E) プッシュターンロック式手操作形
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129512SY124-6MOZ-Q(6) DC 12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(MO) M形プラグコネクタなし3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129528SY124-5H-Q(5) DC 24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(H) グロメット リード線 長さ600mm3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129537SY124-6H-Q(6) DC 12(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(H) グロメット リード線 長さ600mm3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129546SY124-VLOZ-Q() DC 6(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(LO) L形プラグコネクタなし3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129555SY124-5MOZ-Q(5) DC 24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(MO) M形プラグコネクタなし3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129564SY124-5LOZ-Q(5) DC 24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(LO) L形プラグコネクタなし3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129573SY124-6MZ-Q(6) DC 12(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
3,910
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129582SY124-3G-M3(3) AC110 [AC115](-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(G) グロメット リード線 長さ300mm3(M3) サブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
3,960
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129598SY124-6LOU-Q(6) DC 12(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(LO) L形プラグコネクタなし3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129607SY124-5LOU-Q(5) DC 24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(LO) L形プラグコネクタなし3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129616SY124-6MOU-Q(6) DC 12(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(MO) M形プラグコネクタなし3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129625SY124-5LU-Q(5) DC 24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm3(-) サブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129634SY124-5GE-M3(5) DC 24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(G) グロメット リード線 長さ300mm3(M3) サブプレート付(E) プッシュターンロック式手操作形
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129643SY124-5LO-M3(5) DC 24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(LO) L形プラグコネクタなし3(M3) サブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129652SY124-5MUD-Q(5) DC 24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm3(-) サブプレートなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129668SY124-5GZ-M3(5) DC 24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(G) グロメット リード線 長さ300mm3(M3) サブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129677SY124-5H-M3(5) DC 24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(H) グロメット リード線 長さ600mm3(M3) サブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129686SY124-3MZ-M3(3) AC110 [AC115](Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm3(M3) サブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129695SY124-5G-M3-Q(5) DC 24(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(G) グロメット リード線 長さ300mm3(M3) サブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
4,290
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
43129704SY124-5GU-M3(5) DC 24(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(G) グロメット リード線 長さ300mm3(M3) サブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129713SY124-5HS-M3(5) DC 24(S) サージ電圧保護回路付(H) グロメット リード線 長さ600mm3(M3) サブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129722SY124-5MZE-M3(5) DC 24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm3(M3) サブプレート付(E) プッシュターンロック式手操作形
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43129738SY124-5LZE-M3(5) DC 24(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(L) L形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm3(M3) サブプレート付(E) プッシュターンロック式手操作形
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする