曜日別特売

S Series(SY3100R)

S Series(SY3100R) - SMCS Series(SY3100R) - SMCS Series(SY3100R) - SMCS Series(SY3100R) - SMCS Series(SY3100R) - SMCS Series(SY3100R) - SMCS Series(SY3100R) - SMCS Series(SY3100R) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43132653SY3100R-5NS1-NA(5) 24 DC-(NS) サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132662SY3100R-5ZE1-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132678SY3100R-5Z1-B-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132687SY3100R-5U1-H-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132696SY3100R-5UE1-B-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132705SY3100R-5ZD1-W3-01F-NA(5) DC24サブプレート:(F) G(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132714SY3100R-5ZD1-W3-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45221794SY3100R-51-NA(5) 24 DC-(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(-) ノンロックプッシュ式
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
45221803SY3100R-5NZ1-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
45221812SY3100R-6U1-NA(6) 12 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする