曜日別特売

SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100RT)

SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100RT) - SMC
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43132802SY3100RT-5ZD1-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132818SY3100RT-5NZD1-NA(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132827SY3100RT-5Z1-B-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132836SY3100RT-5ZE1-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132845SY3100RT-5NZF1-NA(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132854SY3100RT-5ZF1-K-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする