S Series(SY3101)

S Series(SY3101) - SMCS Series(SY3101) - SMCS Series(SY3101) - SMCS Series(SY3101) - SMCS Series(SY3101) - SMCS Series(SY3101) - SMCS Series(SY3101) - SMCS Series(SY3101) - SMC
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全32種類を絞り込む
品番
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
32種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43133073SY3101-5S1-NA(5) 24 DC-(S) サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥7,760
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133082SY3101-5NS1-NA(5) 24 DC-(NS) サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥7,760
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133098SY3101-5SD1-NA(5) 24 DC-(S) サージ電圧保護回路付プラスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥7,760
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133107SY3101-6NZ1-NA(6) 12 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133116SY3101-6Z1-NA(6) 12 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133125SY3101-5NZD1-B-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥7,920
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133134SY3101-5NZ1-B-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥7,920
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133143SY3101-5ZE1-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥7,920
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133152SY3101-5RD1-NA(5) 24 DC-(R) サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥7,920
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133168SY3101-6U1-NA(6) 12 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥7,980
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133177SY3101-5RF1-NA(5) 24 DC-(R) サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
¥8,090
¥7,398
¥8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133186SY3101-5U1-H-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥8,090
¥7,398
¥8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133195SY3101-5UD1-B-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥8,090
¥7,398
¥8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133204SY3101-5UD1-H-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥8,090
¥7,398
¥8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133213SY3101-5NZF1-H-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
¥8,090
¥7,398
¥8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133222SY3101-5UF1-K-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
¥8,140
¥7,298
¥8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133238SY3101-6UF1-NA(6) 12 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
¥8,140
¥7,298
¥8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133247SY3101-5UE1-B-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥8,200
¥7,398
¥8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133256SY3101-5UF1-H-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
¥8,250
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133265SY3101-5Z1-WO-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133274SY3101-5U1-WO-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133283SY3101-5U1-B-WO-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133292SY3101-5UE1-WO-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥15,180
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133308SY3101-5NZ1-W1-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥16,340
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133317SY3101-5U1-W1-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133326SY3101-5UD1-W1-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133335SY3101-5Z1-W4-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133344SY3101-5UD1-W4-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133353SY3101-5U1-W4-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥17,110
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133362SY3101-5UE1-W4-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133378SY3101-51-W7-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥17,710
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133387SY3101-5U1-W7-01-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする