SY3101-5UD1-B-NA S Series(SY3101) SMC 43133195

S Series(SY3101)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は定格電圧・ランプ・サージ電圧保護回路・マニュアルなど32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) 24 DC
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
注文コード
43133195
品番
SY3101-5UD1-B-NA
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
コモン仕様
無極性
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする