曜日別特売

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1G)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-1G) - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(1) AC100リード線取出方法(G) グロメットランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式リード線(m)0.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43134008SY3120-1G-N35A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(-) Rc
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134017SY3120-1G-M5-F2-X205A、Bポート:(M5) M5 x 0.8-
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする