SMC
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5DE)
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43134674
SY3120-5DE-M5
CADデータダウンロード
(-) ブラケットなし
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134683
SY3120-5DE-M5-F2
CADデータダウンロード
(F2) サイドブラケット付
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください