曜日別特売

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5DO)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5DO) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(DO) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43134692SY3120-5DO-M5-Q-A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134708SY3120-5DO-N7(-) RcA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134717SY3120-5DO-C4(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43134726SY3120-5DO-N3-F2(-) RcA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする