曜日別特売

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5GSD)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5GSD) - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) グロメットランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプねじの種類(-) Rcマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形ブラケット(-) ブラケットなしリード線(m)0.3CE-対応品(Q) CE対応品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43135006SY3120-5GSD-C4-Q5A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
43135015SY3120-5GSD-C6-Q5A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする